日本エンゼル
ラテックス体位変換クッション
通気性のある柔らかクッションです。
ラテックスの弾力が体圧を分散し、姿勢をやさしくサポートします。
カバーは肌触りのよいパイル地を使用。
色
パープル
材質
(中身)ラテックスフォーム、(表地)綿75%・ポリエステル25%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、脱水×、乾燥機×
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20504347
1050-J
枕型
600×400×130
23-2428-00
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504356
1051-B
三角型
300×400×200
23-2428-02
¥
12,500
¥
10,820
¥
11,902
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504365
1051-C
トンネル型
600×200×150
23-2428-03
¥
11,000
¥
9,740
¥
10,714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504374
1051-D
トンネルセパレーツ型
1200×200×150
23-2428-04
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください