ケアマックスコーポレーション
ビーズパッド マット
(1件のレビュー)
難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。
材質
(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル>
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20504383
P0051
1個
500×500×45
マット
23-5772-05
¥
5,800
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504392
P0051
1式(2枚)
200×140×25(2個)
小型マット
23-5772-06
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください