ピジョン タヒラ
ハビナースビーズパッド
数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。
色
サックス系花柄
材質
(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>
洗濯方法
洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20504654
11142
475×430
腰用/1型
20-6601-00
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20504663
11143
270×345
頭用/2型
20-6601-01
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504672
11144
290×330
肘膝用/3型
20-6601-02
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504688
11145
240×590
腕腰用/4型
20-6601-03
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20504697
11146
210×550
踵用/5型
20-6601-04
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20504706
11147
360×530
抱き枕用/6型
20-6601-05
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504715
11148
590×830
背当て用/7型
20-6601-06
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20504724
11149
470×485
多目的用/8型
20-6601-07
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください