ハビナースビーズパッド 円座

ハビナースビーズパッド 円座 - ピジョン タヒラ

数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。

サックス系花柄材質(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>寸法(mm)400×370タイプ円座洗濯方法洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×松吉医科器械コード20-6601-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2050473311140
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする