曜日別特売

ビーズパッド 小型パッド

ビーズパッド 小型パッド - 松本ナース産業

肌にやさしいタオル地のビーズパッドです。

材質(中身)ポリスチレンビーズ、(表地)綿0%・ポリエステル40%寸法(mm)190×120(2個)タイプ小型パッド洗濯方法洗濯○(手洗い)松吉医科器械コード23-2430-07内容量1式(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205047674972
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする