松永製作所 (車椅子)
病室用名札差し (横書き用)(様付)
種別
横書き
材質
アクリル
タイプ
様付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
人数
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20437418
HP-2
75×127
2名用
09-2230-02
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20437436
HP-3
110×127
3名用
09-2230-03
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20437454
HP-4
144×127
4名用
09-2230-04
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20437472
HP-5
178×127
5名用
09-2230-05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください