日本医理器材
病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)
(1件のレビュー)
種別
縦書き・横書き両用
材質
アクリル
タイプ
様なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
人数
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20437488
HP-1
40×127
1名用
09-2230-06
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
20437497
HP-2
75×127
2名用
09-2230-07
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
20437506
HP-3
110×127
3名用
09-2230-08
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20437515
HP-4
144×127
4名用
09-2230-09
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20437524
HP-5
178×127
5名用
09-2230-10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください