日進医療器(車イス)
車いす用テーブル Eタイプ
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
タイプ
マジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×630×20(凹型)
アズワン品番
0-7421-01
松吉医科器械コード
23-6224-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20506054
TY070E
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください