徳武産業
あゆみダブルマジックⅡ(両足)
前甲部が大きく開いた履きやすく、履かせやすいデザイン。
ソフトな素材で外反母趾や変形などの痛みを軽減します。
材質
(表面・中面)ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、(内面)ポリエステル100%、(ソール)合成底<EVA>
標準質量(g/片足)
155(L)
内容量
1足
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20507357
1017
ブラック
S
21~21.5
23-6234-00
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507366
1017
ブラウン
S
21~21.5
23-6234-00
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507375
1017
Mグレー
S
21~21.5
23-6234-00
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507384
1017
ミントグリーン
S
21~21.5
23-6234-00
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507393
1017
ピンク
S
21~21.5
23-6234-00
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507402
1017
Mグレー
M
22~22.5
23-6234-01
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507418
1017
ミントグリーン
M
22~22.5
23-6234-01
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507427
1017
ミントグリーン
L
23~23.5
23-6234-02
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507436
1017
ピンク
L
23~23.5
23-6234-02
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507445
1017
Mグレー
LL
24~24.5
23-6234-03
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20507454
1017
ピンク
LL
24~24.5
23-6234-03
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507463
1017
Mグレー
3L
25~25.5
23-6234-04
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20507472
1017
ミントグリーン
3L
25~25.5
23-6234-04
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507488
1017
ピンク
3L
25~25.5
23-6234-04
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507497
1017
ブラック
4L
26~26.5
23-6234-05
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507506
1017
ブラウン
4L
26~26.5
23-6234-05
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507515
1017
Mグレー
4L
26~26.5
23-6234-05
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507524
1017
ブラック
5L
27~27.5
23-6234-06
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20507533
1017
ブラウン
5L
27~27.5
23-6234-06
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507542
1017
Mグレー
5L
27~27.5
23-6234-06
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください