ユーメイトGXN

ユーメイトGXN - 睦三

ショッピングや散歩途中に疲れた時は、ゆったり座って休息を。
レインカバー付。

耐荷重(kg)100質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×630×845~925折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×225×740松吉医科器械コード06-2780-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)360×300×425内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20507962No.626チューリップ紺
31,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507978No.626なでしこ紺
31,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507987No.626チューリップワイン
31,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20507996No.626なでしこブラウン
31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする