アクションジャパン
シャワーチェア (U字型)
背もたれが簡単に後ろへ倒せるので、背中を洗う時にも便利です。
U字型座面で局所洗いに便利です。
質量(kg)
3.8
タイプ
U字型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×460×730~830
座面高さ(mm)
380~480(5段階)
松吉医科器械コード
20-6906-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508644
FY9993
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください