幸和製作所
テイコブシャワーチェア
ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。
背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。
コンパクトに折りたたみができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×490~560×705~805
座面高さ(mm)
360~460(5段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508705
SC01
5.8
背付・肘付
23-7138-01
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20508714
SC03
4.6
背付
23-7138-03
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください