松永製作所
コーラルシャワーいす
とっても便利なコンパクト設計。
ほんのりと可愛いカラーリング。
座面高さ(mm)
370~510(8段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508976
SC-11
2.1
背なし
440×440×380~510
20-6930-00
¥
10,890
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508994
SC-21
3.2
背付
440×495×700~840
20-6932-00
¥
13,310
¥
10,990
¥
12,089
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20509003
SC-22
3.8
背付/ローグリップ
530×440×700~840
20-6933-00
¥
16,940
¥
16,390
¥
18,029
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508985
SC-12
2.7
背なし/ローグリップ
530×440×370~510
20-6931-00
¥
14,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください