曜日別特売

シャワーベンチC

シャワーベンチC - Aron(アロン化成)

狭い洗い場に最適なコンパクトタイプ。

ホワイト質量(kg)2.7タイプ背付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×650~750座面高さ(mm)330~430(5段階)松吉医科器械コード20-6921-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509028535-430
17,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする