曜日別特売

高さ調節付浴槽手すり UST-130N

高さ調節付浴槽手すり UST-130N - Aron(アロン化成)高さ調節付浴槽手すり UST-130N - Aron(アロン化成)

工具不要でスピーディに取り付け・高さ調節ができます。
最大使用者体重80kg。

質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290~380×420取付可能厚(mm)45~130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509046536-612レッド24-3090-00
32,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20509055536-613ブルー24-3090-01
32,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする