Aron(アロン化成)
バスボード
浴槽壁をまたいで入ることに不安のある方に。
厚さ2.5cmの薄型タイプ。
質量(kg)
3.4
タイプ
U-S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×320×210
適合寸法(mm)
(浴槽内寸)500~630
松吉医科器械コード
20-6980-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509073
535-092
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください