浴室用ガッチリ踏み台

浴室用ガッチリ踏み台 東光機材 浴室用ガッチリ踏み台 東光機材 浴室用ガッチリ踏み台 東光機材 浴室用ガッチリ踏み台 東光機材
(2件のレビュー)

浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。
錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。

質量(kg)3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)365×265 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FIC-005B 20509134
FIC-005B 20509134
20509134 FIC-005B ブルー 470×320×150
18,000
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FIC-005P 20509143
FIC-005P 20509143
20509143 FIC-005P ピンク 470×320×150
18,000
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FIC-004B 20509152
FIC-004B 20509152
20509152 FIC-004B ブルー 470×320×200
18,000
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FIC-004P 20509168
FIC-004P 20509168
20509168 FIC-004P ピンク 470×320×200
18,000
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20509168
2021-09-21
用途:
足腰弱った母の入浴 バスタブの中に
農・林・水産業

母は喜んいるがお湯の中やや不安定なので
次はあし吸盤有りを買うかもです

対象商品:
20509152
2018-01-12
用途:
87歳老人の入浴の際使用する。
その他業種

購入時には やや高価だとおもいましたが、ステンレス製であることは 
非常に重要である事が分かりました。 手入れもし易く、信頼して 使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする