アクションパッド(特浴用)

アクションパッド(特浴用) - アクションジャパンアクションパッド(特浴用) - アクションジャパンアクションパッド(特浴用) - アクションジャパン

水分・温度・薬液に強いアクションパッドの特殊浴槽用ポジショナーです。
背中や腰の痛みを軽減するだけでなく、姿勢保持にも役立ちます。

材質AKTONドライポリマー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2050952740690200×400×1004.7カバー付24-2397-00
40,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2050953640691200×200×1002.4カバー付24-2397-01
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2050954540692450×300×131.9平状カバーなし24-2397-02
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする