フットマーク
入浴介護用エプロン
抗菌・防臭加工で衛生的。
耐熱フィルムを使用。
材質
(表地)ポリウレタン、(裏地)ポリエステル
幅(cm)
108
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509764
403306
ピンク
M
125
8-1589-01
23-2598-00
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
20509773
403306
ブルー
M
125
8-1589-04
23-2598-00
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
20509782
403306
グリーン
M
125
8-1589-07
23-2598-00
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509798
403306
ピンク
L
135
8-1589-02
23-2598-01
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
20509807
403306
ブルー
L
135
8-1589-05
23-2598-01
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
20509816
403306
グリーン
L
135
8-1589-08
23-2598-01
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
20509825
403306
ピンク
LL
150
8-1589-03
23-2598-02
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509834
403306
ブルー
LL
150
8-1589-06
23-2598-02
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509843
403306
グリーン
LL
150
8-1589-09
23-2598-02
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください