松本ナース産業
入浴介助用エプロン
着丈の長いロングタイプ。
面ファスナータイプですので、巻きヒモがなくてもしっかりフィットします。
耐熱・防水加工。
材質
(表地)ポリウレタン<ラミネート加工>、(裏地)ポリエステル100%
幅(cm)
117
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
グリーン
ピンク
ブルー
ベージュ
サイズ
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509852
402
ピンク
M
118
23-2554-00
¥
4,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
20509868
402
ベージュ
M
118
23-2554-00
¥
4,400
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509877
402
グリーン
M
118
23-2554-00
¥
4,400
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509886
402
ブルー
M
118
23-2554-00
¥
4,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
20509895
402
ピンク
L
128
23-2554-01
¥
4,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
20509904
402
ベージュ
L
128
23-2554-01
¥
4,400
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509913
402
グリーン
L
128
23-2554-01
¥
4,400
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
当日出荷
20509922
402
ブルー
L
128
23-2554-01
¥
4,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
20509938
402
ピンク
LL
138
23-2554-02
¥
4,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20509947
402
ベージュ
LL
138
23-2554-02
¥
4,800
¥
4,610
¥
5,071
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20509956
402
グリーン
LL
138
23-2554-02
¥
4,800
¥
4,610
¥
5,071
(税込)
当日出荷
20509965
402
ブルー
LL
138
23-2554-02
¥
4,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください