KAZEN
入浴用エプロン (ポーチ付)
入浴介助用エプロン。ポーチ付きで携帯に便利です。
付属品
専用ポーチ
材質
ナイロン100%(撥水・撥油、裏面アクリルコーティング)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510184
909-93
ピンク
M
100
23-2110-01
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20510193
909-93
ピンク
L
130
23-2110-01
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
20510166
909-92
グリーン
M
100
23-2110-00
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20510175
909-92
グリーン
L
130
23-2110-00
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください