曜日別特売

入浴介助用エプロン ハーフ

入浴介助用エプロン ハーフ - フットマーク

軽量でソフトな素材で動きやすいハーフエプロン。
表地は撥水加工で水をはじき、裏地は防水で水を通しません。
抗菌・防臭・防かび加工で、水まわりでの使用も安心です。

材質(表地)ポリエステル100%<撥水加工>、(裏地)ポリウレタン100%サイズフリー幅(cm)90総丈(cm)84洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)松吉医科器械コード24-3541-00内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510218403311バナナ
3,200
3,020
3,322(税込)
7日以内出荷
返品不可
20510227403311ピーチ
3,200
3,020
3,322(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする