ジンナイ
防水ソフトエプロン (ソフト胸付前掛)
軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。
材質
ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
内容量
1着
全20種類を絞り込む
色
選択してください
パンプキン
ピンク
ブルーベリー
ホワイト
マスカット
サイズ
EL
L
LL
M
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
総丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510297
550
ホワイト
M
80
100
23-6259-00
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20510324
550
マスカット
M
80
100
23-6259-00
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20510342
550
ホワイト
L
92
110
23-6259-01
¥
5,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20510376
550
マスカット
L
92
110
23-6259-01
¥
5,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20510394
550
ホワイト
LL
97
115
23-6259-02
¥
6,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20510446
550
ホワイト
EL
110
120
23-6259-03
¥
6,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20510306
550
ピンク
M
80
100
23-6259-00
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
20510315
550
ブルーベリー
M
80
100
23-6259-00
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
20510333
550
パンプキン
M
80
100
23-6259-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20510358
550
ピンク
L
92
110
23-6259-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20510367
550
ブルーベリー
L
92
110
23-6259-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20510385
550
パンプキン
L
92
110
23-6259-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20510403
550
ピンク
LL
97
115
23-6259-02
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
20510412
550
ブルーベリー
LL
97
115
23-6259-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20510428
550
マスカット
LL
97
115
23-6259-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20510437
550
パンプキン
LL
97
115
23-6259-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20510455
550
ピンク
EL
110
120
23-6259-03
¥
5,950
取扱い終了
返品不可
20510464
550
ブルーベリー
EL
110
120
23-6259-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20510473
550
マスカット
EL
110
120
23-6259-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20510482
550
パンプキン
EL
110
120
23-6259-03
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください