曜日別特売

オカモト 洗髪器 サッパリさん

オカモト 洗髪器 サッパリさん - オカモト[安全靴・作業靴]

外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。

セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル容量(L)7シートサイズ(mm)(防水)950×650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165アズワン品番0-622-21松吉医科器械コード23-2566-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205105431123A
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする