松吉医科器械
ホスピタル洗髪器
材質
ポリ塩化ビニール
内寸法(mm)
380×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×200
ホース長さ(mm)
1150
松吉医科器械コード
23-7299-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510638
CMD-SP1
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください