クッションケープ

クッションケープ - ワコウクッションケープ - ワコウ

首を後ろに倒した際の首の痛みを解消するクッション付。

材質ナイロンタフタ(完全防水加工)寸法(幅W×長さL)(cm)102×95首廻り(cm)50後ろ丈(cm)53内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例205106473770-2シルバー23-2575-00
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
※着用例205106653770-4ピンク23-2575-02
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
205106563770-5ブルー23-2575-01
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205106563770-5254680146831263770-5 シャンプーケープ (クッション付き) アズワン 25468014シャンプーケープ (クッション付き)アズワン1枚
2,490
税込2,739
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする