刈布 (ワイドラップコート)

刈布 (ワイドラップコート) - ワコウ

ワイド幅の大型防水クロス。

幅(cm)145前丈(cm)125後ろ丈(cm)88首廻り(cm)52~57材質ナイロン100%(防水・静電気防止・シワ加工)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205107173210-123-6267-00アクアブルー
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
205107263210-223-6267-01ミントグリーン
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205107263210-218607926-3210-2 No.3210 シワシワルック ワイドラップコート ワコウ 18607926No.3210 シワシワルック ワイドラップコートワコウ1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする