ワコウ
丸ケープ
大きめサイズで下の衣類を汚しません。
材質
ナイロン100%(防水・静電気防止加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×85
首廻り(cm)
48
後ろ丈(cm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510744
3704
ライトピンク
23-6266-01
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20510753
3705
ホワイト
23-6266-02
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20510735
3703
ライトブルー
23-6266-00
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください