曜日別特売

防水ソフトケープ

防水ソフトケープ - ワコウ

裏面は肌触りのよいパイル地。
手術後のシャンプーやシャワー時に傷口をやさしくカバーします。

材質(表面)ポリエステル100%<ポリウレタンコーティング>、(裏面)綿100%アイボリー寸法(幅W×長さL)(cm)68×83首廻り(cm)48前丈(cm)42松吉医科器械コード23-2576-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205107627220
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする