キヨタ
洗髪シャワー
水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。
ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品
収納バッグ
寸法(mm)
(ヘッド部)60×60×120
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
0.9
ポンプコード(m)
2.9
ホース長さ(mm)
1620
アズワン品番
8-9670-11
松吉医科器械コード
23-2567-00
内容量
1個
注意
※バケツは商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510857
KS-115
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください