洗浄用ボトル シャワぞう

洗浄用ボトル シャワぞう - Richell(リッチェル)洗浄用ボトル シャワぞう - Richell(リッチェル)
(4件のレビュー)

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。

容量(mL)450材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205118644593623-6285-00グリーン8-9342-01
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
205118734593123-6285-01ピンク8-9342-02
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20511873
2025-02-12
用途: 排泄介助で使用
不動産業

認知症の義母の排泄介助で使用してます。携帯ウォシュレット等色々使いましたが、先が曲がるので使い易いてす。水が少なくなると出にくいですが、概ね満足です。

2024-01-30
用途: 親の介護
天理教本直分教会その他業種

ポータブルトイレで用を済ます母親のために購入しました。ウォシュレットがないので、特に大便をしたときには、こちらの商品を使っておしりを洗ってあげると、とても気持ちが良いようです。
ポータブルトイレの座り口がややせまいので、少し腰を上げてもらわないと使えませんが、概ね良好です。先端が蛇腹で曲がるところも、よく考えられていると思いました。

2020-05-28
用途: 介護 洗髪、おしり洗浄時
製造業

とても使いやすいです
本体が適度な柔らかさで押しやすい
シャワーの勢いも手加減で調整できる
今までペットボトル改良を使用してましたが
便利な物は仕事が早くなりますね
高いですが購入して大変満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 20511864
2018-12-10
用途: 介護、排泄後の洗浄
サービス業

ジャバラの部分を細く長くそして角度がもっと自在に出来たらピンポイントに使えるのですがやや使いづらいです。水量は十分量で造りはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする