特殊衣料
スムースキャップ1
肌にやさしいオーガニックコットンとキチンキトサン素材を使用しています。
性別を問わないシンプルなデザイン。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ
頭囲(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512257
2048
アイボリー(オーガニック)
綿100%
M
55~59
23-6291-00
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512266
2048
ブラウン(オーガニック)
綿100%
M
55~59
23-6291-00
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20512284
2048
ブラック(キチンキトサン)
綿98%・レーヨン2%
M
55~59
23-6291-00
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512293
2048
アイボリー(オーガニック)
綿100%
S
50~54
23-6291-01
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512302
2048
ブラウン(オーガニック)
綿100%
S
50~54
23-6291-01
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512327
2048
ブラック(キチンキトサン)
綿98%・レーヨン2%
S
50~54
23-6291-01
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20512275
2048
グレー(キチンキトサン)
綿98%・レーヨン2%
M
55~59
23-6291-00
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
20512318
2048
グレー(キチンキトサン)
綿98%・レーヨン2%
S
50~54
23-6291-01
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください