特殊衣料
スムースキャップ3
肌にやさしい2Way仕様の帽子。ネックウォーマーにもなります。
後ろに広めのゴムが入っているので、ずれにくく安心です。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ
頭囲(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512336
2056
ブラウン(オーガニック)
綿100%
M
55~59
23-6292-00
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512345
2056
グレー(備長炭素材)
綿85%・レーヨン15%
M
55~59
23-6292-00
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512354
2056
ブラック(キチンキトサン)
綿98%・レーヨン2%
M
55~59
23-6292-00
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512363
2056
ブラウン(オーガニック)
綿100%
S
50~54
23-6292-01
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512372
2056
グレー(備長炭素材)
綿85%・レーヨン15%
S
50~54
23-6292-01
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20512388
2056
ブラック(キチンキトサン)
綿98%・レーヨン2%
S
50~54
23-6292-01
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください