曜日別特売

ナースステーションチェア KA-302

ナースステーションチェア KA-302 - ケルン
(1件のレビュー)

座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。

材質(張地)抗菌にビールレザーキャスター双輪(ストッパー2個付)背幅(mm)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×535×680~840座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×455~615内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20440586KA-302-Pピンク
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20440577KA-302-Bブルー
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20440577
2017-01-22
用途: 数時間の事務作業

オフィスチェアで下腿がむくんで困っていた。この椅子だと、座面が丸いので、大腿を開き気味に座れて、背骨と大腿骨が形成する角度が90度より鈍角になる。つまり、半分立ったような姿勢もとれる。大腿が閉じたり開いたり自由になり、寝返りを打つように、いろいろな姿勢を取れて、脚がむくまなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする