竹虎
ソフラピレンエプロン チェック2WAYタイプ
シックで落ち着いたチェック柄の防水エプロン。
表と裏のスナップボタンを留めるとポケット状になる2Wayタイプ。
材質
(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリ塩化ビニール73%・ポリエステル27%
幅(cm)
44
総丈(cm)
84
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
24-2418-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513447
-
ブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20513456
-
オレンジ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20513465
-
グリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください