ピジョン タヒラ
ハビナース 肩までおおえる食事エプロン
肩からゆったりと身体をおおう大判サイズの食事用エプロン。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
幅(cm)
80
総丈(cm)
100
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513578
11241
花柄ピンク
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20513587
11242
クローバー黄
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20513596
11243
クローバー青
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください