松本ナース産業
食事用エプロン (フルーツ柄)
洗濯しても防水効果が落ちない耐熱・防水加工。
裏面にはすべり止め加工を施しています。
材質
ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート加工)
幅(cm)
78
総丈(cm)
95
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-6295-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513684
400-01
サックス
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20513693
400-01
ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20513702
400-01
イエロー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください