松本ナース産業
食事用防水エプロン
洗濯しても防水効果が落ちない耐熱・防水加工。
裏面にはすべり止め加工を施しています。
材質
ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート加工)
幅(cm)
78
総丈(cm)
95
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
ピンク
ブラック
ブルー
ベージュ
ローズピンク
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513718
400-F
ブルー
23-2479-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20513727
400-F
ピンク
23-2479-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20513736
400-F
グリーン
23-2479-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20513745
400-F
ベージュ
23-2479-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20513754
400-02
ブラック
23-6296-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20513763
400-02
ローズピンク
23-6296-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20513772
400-02
グリーン
23-6296-00
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください