曜日別特売

食事前掛 (超はっ水) 袖付

食事前掛 (超はっ水) 袖付 - 特殊衣料

袖口が汚れにくい袖付きタイプです。
スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れた、油や水をはじく「超はっ水」素材です。

材質ナイロンタフタ100%(スーパーボンネット加工)幅(cm)86総丈(cm)100洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機×松吉医科器械コード23-6298-00内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205139371040和柄うさぎ/きなこ
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
205138761040チェック/ネイビー
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205138851040チェック/イエロー
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205138941040チェック/オレンジ
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205139031040リーフ/ブルー
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205139121040リーフ/ピンク
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205139281040リーフ/イエロー
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205139461040和柄うさぎ/さくら
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
205139551040和柄うさぎ/うぐいす
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205138761040199848686750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984868食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
205138851040199848436750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984843食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
205138941040199848526750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984852食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
205139031040199848956750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984895食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
205139121040199848866750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984886食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
205139281040199848776750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984877食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
205139461040199849226750491040 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 19984922食事前掛(超撥水)袖付特殊衣料1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする