マツハシ
超撥水食事用エプロン
綾織の素材特性で超撥水性を実現。
材質
ポリエステル100%(表面撥水加工、裏面防水加工)
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-3132-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513973
-
グリーン
¥
1,950
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20513964
-
ピンク
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
20513982
-
クリーム
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください