日本エンゼル
ディナーエプロン
洗濯後の乾きも早く、低温なら乾燥機の使用も可能です。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-6300-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514068
6070
小花(ブルー)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20514077
6070
食器/クリーム
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20514086
6070
食器(ピーチ)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20514095
6070
スミレ(オレンジ)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20514104
6070
スミレ(ブルー)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください