フセ企画
口あたりやさしいスプーン 一体深型大
口元にやさしく、持ち手もすべりにくいスプーンです。
すくう部分には適度な深みをもたせました。
材質
シリコンゴム、ナイロン
全長(mm)
207
質量(g)
25
松吉医科器械コード
23-2463-01
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514314
KU-07
ピンク
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20514323
KU-07
イエロー
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20514332
KU-07
ブルー
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください