アズワン
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質
ステンレス、シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514384
N-1/SS-28
201
大
64
8-6582-02
23-7187-00
¥
2,250
¥
2,228
¥
2,451
(税込)
当日出荷
20514393
N-4/SS-28
193
小
59
8-6582-01
23-7187-03
¥
2,200
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください