曜日別特売

らくらくゴックン

らくらくゴックン - 大野産業らくらくゴックン - 大野産業

透明ですので口の中に入っていく量がわかります。

材質(本体)ポリカーボネート、(ノズル)シリコンゴム容量(mL)250耐熱温度(℃)(本体)130、(ノズル)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514786-おかゆ/ミキサー用06-3325-01
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
20514795-スープ/お茶用06-3325-05
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする