リモイスコート

リモイスコート - アルケアリモイスコート - アルケア
(1件のレビュー)

保護と保湿の2つの効果で、肌にやさしいノンアルコール性保護膜形成剤。
透湿性と撥水性の微粒子構造が、保護膜によるムレやつっぱり感を軽減します。
失禁部位やストーマ周囲、テープなどの貼付部位に。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20515346177111個(30mL)スプレー23-6547-00
オープン
2,380
2,618(税込)
当日出荷
20515355177121式(17mL×20個)ハンディー23-6547-01
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 介護

褥瘡になりかけた臀部に軟膏やクリームを塗布しようとすると痛がるので触らないで使えるものがないか探してこれを見つけました。使用したところ本人は痛みがなく散布時の冷感が気もち良いと満足しておりましたが、その後入院した時に、これはあまり効果がないとのことで前に使っていたリモイスバリアに戻りました。褥瘡の程度で判断する必要がありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする