フェザー安全剃刀
フェザー替刃メスハンドル (丸型チタン)
丸型のペンシルグリップハンドルなので、操作性に優れ、細かな手術に最適です。
材質
チタン合金
適合替刃
10番台・No.370・No.390の替刃メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062003
松吉医科器械コード
23-6064-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20516563
DF-160S-3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください