フェザー安全剃刀
マイクロフェザーブレイドハンドル
マイクロフェザーストレートナイフ(替刃タイプ)を装着して使用します。
材質
チタン合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20517272
MF-100
100
23-6062-00
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20517288
MF-130
130
23-6062-01
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20517297
MF-130S
130
23-6062-02
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください