オカダ医材
OKD チップクリーナー (EOG滅菌)
電気メスのメス先やバイポーラピンセットに最適です。
裏面は粘着テープ仕様。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
50×50×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00361000006
松吉医科器械コード
24-2550-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20521698
ME-03
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください