曜日別特売

エルプシリコンテープ

エルプシリコンテープ - 秋山製作所エルプシリコンテープ - 秋山製作所

血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。
柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。
EOG滅菌済。

長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(2本×10袋)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20521953SR401.5S24-2548-00
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
20521962SB401.5S24-2548-01
8,670
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
20521978SY401.5黄色S24-2548-02
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
20521996MR402.5M24-2548-04
8,670
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522005MB402.5M24-2548-05
8,670
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
20522014MY402.5黄色M24-2548-06
8,670
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
20522023MW402.5M24-2548-07
8,670
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20521987SW401.5S24-2548-03
8,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする