秋山製作所
エルプポリエステルテープ
術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。
EOG滅菌済。
幅(mm)
3
長さ(cm)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20522032
ETPG30501
24-3450-00
緑
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20522048
ETPR30501
24-3450-01
赤
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522057
ETPB30501
24-3450-02
青
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20522066
ETPY30501
24-3450-03
黄
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522075
ETPW30501
24-3450-04
白
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください